Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPOWER Zenith RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8943119
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GXLZU320BDD
EAN/GTIN:
     4713436143123
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
XPOWER Zenith RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.4 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
38.5 mm
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, Green Dot
Farbkategorie
Grau
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Dualer Kanal, ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, ASRock Polychrome-Support, 10-Layer PCB, ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL16
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.