Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPOWER Zenith - DDR4 - Kit - 32 GB + 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8943313
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GXLZU320BDC
EAN/GTIN:
     4713436143017
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
XPOWER Zenith - DDR4 - Kit - 32 GB + 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.4 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
38.5 mm
Kapazität
32 GB + 2 x 16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, Green Dot
Farbkategorie
Grau
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.52
Latenzzeiten
CL16
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.