Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro t550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8943461
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0N2EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Steigern Sie die Mitarbeiterproduktivität und unterstützten Sie einen stabilen Leistungsbedarf und sicherheitsrelevante Funktionen, die Ihre IT entlasten. Mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten unterstützt der strapazierfähige HP Pro t550 Thin Client Endbenutzer:innen beim Bewältigen täglicher Aufgaben und beim Optimieren von Arbeitsbereichen. Dabei können Sie Ihre Teams mit zahlreichen VDI-Optionen aufeinander abstimmen.
HP Pro t550 - Thin Client - USFF - 1 x Celeron J6412 / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB - eMMC - UHD Graphics - 1GbE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
USFF
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Wireless NIC
Realtek RTL8852AE
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, ICES Class B, WEEE, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, HP GSE, CNS
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
45 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 1.5 MB
Cache pro Prozessor
1.5 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft SCCM/EDM-agent, HP USB Port Manager, HP Smart Zero Client Services, HP Write Manager
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.3 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP 320K
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
HP 320M
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.879 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2 GHz
CPU
Intel Celeron J6412
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.6 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort 1.2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,27*
€ 532,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,89*
€ 529,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,95*
€ 522,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.