Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Blickschutzfilter für Bildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8944290
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01763
EAN/GTIN:
     4028778119218
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
DISPLEX - Blickschutzfilter für Bildschirme - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 40.3 cm (15.6") - schwarzer Rahmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Produktmaterial
PET, neodymium magnet
Packungsinhalt
Microfasertuch, feuchtes Reinigungstuch, Hülle, 4 magnetic strips
Kompatibilität der Bildschirmgröße
40.3 cm (15.6")
Oberfläche
Glänzend, matt
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelte Oberfläche, Blaulichtfilter, Härte 5H
Displayfilter
Blickschutzfilter
2-Wege
Installationstyp
Entfernbar - magnetisch
Höhe des Sichtbereichs
20.4 cm
Breite des Sichtbereichs
35.1 cm
Seitenverhältnis
16:9
Rahmenfarbe
Schwarzer Rahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.