Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8944292
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01765
EAN/GTIN:
     4028778119232
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
DISPLEX - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 35.6 cm (13.6") - schwarzer Rahmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
PET, Neodym-Magnet
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35.6 cm (13.6")
Oberfläche
Glänzend, matt
Packungsinhalt
Microfasertuch, feuchtes Reinigungstuch, Hülle, 4 Magnetstreifen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelte Oberfläche, Blaulichtfilter, Härte 5H
Displayfilter
Rahmenfarbe
Schwarzer Rahmen
Installationstyp
Entfernbar - magnetisch
Höhe des Sichtbereichs
19.8 cm
Breite des Sichtbereichs
30 cm
Blickschutzfilter
2-Wege
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.