Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus SDN24-150 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-572536
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882212
EAN/GTIN:
     4260455647922
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Preisgünstiges und kompaktes Hutschienen-Netzteil mit 24 V = Ausgangsspannung und 150 W Ausgangsleistung.
Argus SDN24-150 - Netzteil - Wechselstrom 200-240 V - 150 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
- 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Elektrischer Strom max.
6.25 A
Leistungskapazität
150 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
515 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
600 g
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,31*
€ 28,34*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 33,78*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,48*
€ 66,44*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.