Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 6U-6606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46305548
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887339
EAN/GTIN:
     4260455646468
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das IPC 6U-6606 ist ein perfektes Gehäuse für ein kostengünstiges Mini Server System. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech ein variables und zuverlässiges Industriegehäuse geschaffen. So unterstützt das 6U-6606 ATX- oder PS/2-redundante Netzteile, bis zu sechs 2,5"/3,5"-Hot-Plug-Festplatten, sieben interne 2,5"- und neun interne 3,5"-Geräte, ein externes 5,25"-Gerät und Mainboards bis zur E-ATX-Größe. Der ausziehbare Mainboard-Halter erleichtert die Montage von Komponenten und unterstützt die Montage von zwei 80-mm-Lüftern und Aussparungen für zwei DB9/DB15-Anschlüsse. Die hinteren HDD-Hot-Swap-Rahmen sowie die Fronttür sind abschließbar, um Ihre Hardware und Daten zu schützen. Drei zusätzliche 120-mm-Lüfter und perforierte Slot-Brackets optimieren den Luftstrom. Serielle USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gehäuse ab.
Inter-Tech IPC 6U-6606 - Rack-Montage - E-ATX - SATA - Hot-Swap - keine Spannungsversorgung (ATX) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Max. unterstützte Abmessungen
30.5 cm x 33 cm
Anzahl interner Einbauschächte
16
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
SATA
Produktmaterial
1,0 - 1,2 mm Stahl
Kühlsystem
Intern: 120 mm Lüfter x 3 ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers
135 mm
Maximale Länge Videokarte
330 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Frontstaubfilter, verriegelbare Fronttür, Reset-Taste, Power-Taste, 2 x LAN LED
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
SATA-Backplane, Schrauben, Halterung für Stromversorgung, 7 Slot-Halterungen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Redundante Stromversorgung
Optional
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
28.5 cm
Gewicht
20.14 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57.5 cm
Transporttiefe
70.5 cm
Transporthöhe
37.5 cm
Transportgewicht
23.76 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
9 (gesamt)/ 9 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 7 (gesamt)/ 7 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 233,97*
€ 248,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 242,44*
€ 257,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 254,16*
€ 269,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 433,51*
€ 457,78*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
888860304
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.