Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Impact - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1893179
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556S40IB-32
EAN/GTIN:
     0740617331653
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Kingston FURY Impact - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL40 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Kapazität
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, UL 94 V-0, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Single Rank, Black PCB, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Spannung
1.1 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL40 (40-40-40)
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
74
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,02*
€ 89,72*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 90,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,52*
€ 92,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 93,12*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 79,41*
€ 98,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.