Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Navis F360 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8947186
Hersteller:
     Endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3B006
EAN/GTIN:
     5903018665931
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Kommen Sie auf die bunte Seite der Macht mit dem Navis F360 ARGB. Und ziehen Sie sich warm an, denn 3 Fluctus 120 PWM ARGB-Lüfter und ein leistungsstarker Kühler werden einen arktischen Sturm in Ihrem PC entfesseln. Endorfy hat sie mit einem leisen Pumpenblock mit Keramiklager und PWM-Steuerung kombiniert. Es ist ein kleines Set mit großem Potenzial - es hält die Temperatur so niedrig wie die beste Klimaanlage und funktioniert einwandfrei mit allen gängigen Sockeln.
Endorfy Navis F360 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, LGA2011 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Gehäuse-Befestigungszubehör, Nano-Reset ARGB Controller, Pactum PT-3 Wärmeleitpaste
Breite
39.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5.4 cm
Gewicht
1.43 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
48 cm x 16.5 cm x 15.5 cm / 1.93 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
120 mm x 395 mm x 28 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Merkmale
Mehrsockel-Clip, PWM-Steuerung, erweiterter Lüfterdrehzahlbereich, ARGB LED-Beleuchtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.