| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8948063 Herst.-Nr.: 5WS1K60073 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vergessen Sie Ihre Sorgen! Mit Premium Care Plus haben Sie priorisierten Zugang zu unseren Supportleistungen und sind gegen versehentliche PC-Schäden abgesichert2. Mit Smart Performance und dem erweiterten Akkuschutz können Sie den ganzen Tag sorgenfrei arbeiten. Lenovo Premium Care Plus Upgrade - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für System mit 3 Jahre Premium Care) - 4 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Legion Pro 7 16; Slim 7 14; 7 16; 7 ProX 14; Yoga 6 13; 9 14; Yoga Slim 6 14; 7 Carbon 13 Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | | Stelle | Vor-Ort | | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | Abgedeckte Konfigurationen | System mit 3 Jahre Premium Care | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 4 Jahre ¦ Support Produktinformation - E-Mail-Consulting - 4 Jahre ¦ Support Produktinformation - Websupport - 4 Jahre ¦ Kaskoversicherung - 4 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05 82A5 ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 15IIL05 82AD ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon 14ACN6 82L1 ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 14IHU5 82QT ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR ¦ Lenovo IdeaPad Slim 9 14IAP7 82T1 ¦ Lenovo Legion 7 16ACHg6 82N6 ¦ Lenovo Legion 7 16ARHA7 82UH ¦ Lenovo Legion 7 16IAX7 82TD ¦ Lenovo Legion 7 16ITHg6 82K6 ¦ Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H 82WQ ¦ Lenovo Legion S7 15ACH6 82K8 ¦ Lenovo Legion S7 16ARHA7 82UG ¦ Lenovo Legion S7 16IAH7 82TF ¦ Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX ¦ Lenovo Slim 7 14IRP8 83A4 ¦ Lenovo Slim 7 16ARH7 82UX ¦ Lenovo Slim 7 16IAH7 82VB ¦ Lenovo Slim 7 Carbon 13IAP7 82V4 ¦ Lenovo Slim 7 ProX 14ARH7 82V2 ¦ Lenovo Slim 7 ProX 14ARP8 83AX ¦ Lenovo Slim 7 ProX 14IAH7 82V1 ¦ Lenovo Yoga 5G 14Q8CX05 81XE ¦ Lenovo Yoga 6 13ABR8 83B2 ¦ Lenovo Yoga 6 13ALC6 82ND ¦ Lenovo Yoga 6 13ALC7 82UD ¦ Lenovo Yoga 7 14ACN6 82N7 ¦ Lenovo Yoga 7 14ARB7 82QF ¦ Lenovo Yoga 7 14IAL7 82QE ¦ Lenovo Yoga 7 14ITL5 82LW ¦ Lenovo Yoga 7 16IAH7 82UF ¦ Lenovo Yoga 7 16IAP7 82QG ¦ Lenovo Yoga 9 14IAP7 82LU ¦ Lenovo Yoga 9 14IRP8 83B1 ¦ Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 82WU ¦ Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 82CY ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 82U9 ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IRP8 83AY ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14ACN6 82L0 ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 82MS ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 D 82NJ ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O 82N5 ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 OD 82NK ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH5 82LA ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 82NC ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ARH7 82UW ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16IAH7 82VA ¦ Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL ¦ Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7 82TK ¦ Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 82T0 |
|
| | |
| | | |
| |