| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8948488 Herst.-Nr.: 540483 EAN/GTIN: 4252011905829 |
| |
|
| | |
| 4smarts - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - für Microsoft Surface Pro 8, Pro 9 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Produktmaterial | Polyethylen | | Packungsinhalt | Reinigungstuch aus Mikrofaser, Schutzhülle | | Breite | 38.5 cm | | Höhe | 24.5 cm | | Dicke | 0.3 mm | | Gewicht | 40 g | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 110 g | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Leistungsmerkmale | Blendfrei, einfach zu entfernen, schmutzresistent, kratzfest, 60° Blickschutzfilter, Multi-Layer, Retail-Verpackung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro 8, Pro 9 | Displayfilter | Blickschutzfilter | 2-Wege | | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch | | Kratzfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |