Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TB-7305X ZA57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8949018
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA570173SE
EAN/GTIN:
     0194778187756
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Lenovo TB-7305X ZA57 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 32 GB eMMC - 17.65 cm (7") IPS (1024 x 600) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 9.0 (Pie)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB eMMC
RAM
2 GB - LPDDR3 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor
MediaTek MT8765
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff, Metall
Sensoren
Beschleunigungssensor
Vibrationsalarm
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Lokalisierung
Schweden
Software
Vorinstallierte Software
Gmail, YouTube, Google Calendar, Netflix, Google Chrome, Google Maps, Google Play Movies & TV, Google Assistant, Gmail Go, Google Maps Go, Google Duo, YouTube Go, Google GO, Google Photos
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
3500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails
Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Internetsurfen: bis zu 10 Stunde(n)
Ladezeit
3.3 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
4G
Mobilfunkprotokolle
LTE
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.285 cm
Tiefe
0.825 cm
Höhe
17.633 cm
Gewicht
236.9 g
Multimedia
Grafik
ARM Mali-T720MP1 GPU
Unterstützte Digital Audio Standards
Dolby Atmos
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen
1 x Micro-USB ¦ 1 x Headset-Mini-Buchse (3,5 mm)
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
17.65 cm (7") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1024 x 600
Farbraum
50% NTSC
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
350 cd/m²
Merkmale
Glänzend, 5-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.