Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS C240 M6 LFF Rack Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8956632
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-C240-M6L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server 2he
rack server
Die Rack-Server der UCS C-Serie bieten Unified Computing in einem branchenüblichen Formfaktor, um die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren und die Flexibilität zu erhöhen.
Cisco UCS C240 M6 LFF Rack Server - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - G200e - GigE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
12
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
12
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Installierte Anzahl
0 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller
Intel Baseboard Management Controller (BMC), Cisco Integrated Management Controller
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI 4.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.9 cm
Tiefe
76.2 cm
Höhe
8.7 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
8 MB
Grafikprozessor
Matrox G200e
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x serial - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x VGA - DB-15 (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.0 (2 hinten) ¦ 1 x KVM (Vorderseite: 1)
Steckplatz
3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz (nur Riser-Karte) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Einschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: rack server 2u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.671,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.915,56*
€ 3.469,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.894,75*
€ 3.444,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,14*
€ 3.320,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.726,90*
€ 3.245,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.671,35*
€ 3.178,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.