HPE Solutions with Cohesity kombiniert optimierte HPE ProLiant- oder HPE Apollo-Server mit Cohesity-Software, um eine Multi-Cloud-Datenplattform bereitzustellen, die eine umfassende Palette von Datenverwaltungsservices bietet, die vor Ort oder über die Cloud verfügbar sind. Obwohl die meisten Unternehmen ihre Reise zur Überwindung der massenhaften Datenfragmentierung mit der Vereinfachung der Datensicherung beginnen, ermöglicht die flexible Architektur der Lösung von HPE und Cohesity eine einfache Erweiterung auf zusätzliche Anwendungsfälle, was die betriebliche Vereinfachung und die Verbesserung der Gesamtbetriebskosten weiter erhöht. HPE Lösungen mit Cohesity basieren auf den HPE ProLiant DL380 Gen10 Servern.
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus for Cohesity - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 2 x Xeon Gold 6346 / 3.1 GHz - RAM 128 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - SSD 2 x 480 GB, SSD 2 x 3.2 TB, HDD 12 x 12 TB - 10 GigE, 25 Gigabit Ethernet - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - TAA-konform
Allgemein | Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 12 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Sensoren | Gehäuseabdeckungssensor |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Dual Rank, HP SmartMemory, Acht-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 128 GB / 2 TB (Max) |
| Unterstützter RAM | 8 TB Load-Reduced ¦ 2 TB registriert ¦ 8 TB - HPE Persistent Memory - Optane DC Persistent |
| Konfigurationsmerkmale | 8 x 16 GB |
| Steckplatz | 32 (Gesamt) / 24 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Netzwerk | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Broadcom BCM57412 |
| Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 5 |
| Ethernet-Ports | 4 x 10/25 Gigabit Ethernet SFP28 |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Rack rail kit, 6 leistungsstarke Lüfter mit HotPlug-Funktion, Eindringerkennungskit, Kit aus Blende und Schloss |
| Kennzeichnung | AES, FIPS 140-2, WEEE, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, UEFI, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2 |
| TAA-kompatibel | Ja |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 1600 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - PCIe 3.0 x8 |
| Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe) |
| Anzahl Kanäle | 16 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Name des Speicher-Controllers | Broadcom MegaRAID MR216i-a |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 72 MB |
| Cache pro Prozessor | 36 MB |
Betriebssystem / Software | Software | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x NVMe - PCIe 3.0 x8 |
| Controller Schnittstellentyp | NVM Express |
| Anzahl Kanäle | 2 |
| Name des Speicher-Controllers | HPE NS204i-p |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.54 cm |
| Tiefe | 74.9 cm |
| Höhe | 8.75 cm |
| Gewicht | 33.99 kg |
Grafik-Controller | Videospeicher | 16 MB |
| Videoschnittstellen | VGA |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C620A |
| Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| CPU | Intel Xeon Gold 6346 |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.6 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 3.0 x8 (NVMe) |
| Kapazität | 2 x 480 GB |
| Merkmale | RAID 1 - werkseitig konfiguriert, Boot-Laufwerk, NVM Express (NVMe) |
Festplattenlaufwerk (2.) | Typ | SSD |
| Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 (NVMe) |
| Kapazität | 2 x 3.2 TB |
| Funktionen | Mixed-Use, Caching, NVM Express (NVMe), Mainstream Performance, HPE Multi Vendor |
| Schnittstellenklasse | PCI Express |
Festplattenlaufwerk (3.) | Typ | HDD |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| Kapazität | 12 x 12 TB |
| Funktionen | Midline |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x HPE iLO - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x HPE iLO (Service-Port) ¦ 4 x LAN (10/25 Gigabit Ethernet) - SFP28 ¦ 1 x VGA |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe (8x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (8x-Modus) |
| Einschübe | 12 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" LFF (8.9 cm LFF) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |