Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46313224
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E12-001R
EAN/GTIN:
     4711377076562
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die MAG-Serie kämpft an der Seite von Spielern für die Ehre. Mit zusätzlichen militärisch inspirierten Elementen in diesen Gaming-Produkten wurden sie als Symbol für Robustheit und Langlebigkeit wiedergeboren.
MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670E Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Chipsatz
AMD X670E
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.48 cm
Tiefe
24.384 cm
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60-Tage-Testversion), Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion)
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
1 M.2-Schraube, WLAN-Antenne, Kabelaufkleber, 3 x M.2 Clips
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC1200
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
M-Flash, MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, Digital PWM, MSI Audio Boost, 8 Layer PCB, MSI Steel Armor, Game Boost, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, EZ LED control, Surface Mount Technology (SMT), 14+2+1 Phase Power Design, MSI Memory Boost, 80A Smart Power Stage, Flash BIOS-Taste
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125BG
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x SPDIF-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (2x-Modus) ¦ 3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2280/25.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,47*
€ 248,06*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 232,17*
€ 255,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,92*
€ 264,13*
2 Tage
48
pro Stück
€ 6,90*
ab € 242,05*
€ 264,91*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 244,00*
€ 268,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,68*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 165,07*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,02*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,95*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,26*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,66*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,25*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,14*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 312,92*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 343,08*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 225,22*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 473,90*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 644,84*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 813,27*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.