Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SUPEReasy 12,6 cm (4.95") Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SUPEReasy 12,6 cm (4.95") Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8959064
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0675
EAN/GTIN:
     9005613162900
Suchbegriffe:
Android Smartphones
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V - Load-Reduced - ECC - für System x3850 X6 3837, 6241; x3950 X6 3837, 6241
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 46W0675
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 X6 3837, 6241 ¦ Lenovo System x3950 X6 3837, 6241
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 240-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Niederspannung, Load-Reduced
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.