Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig - 2666 MHz / PC4-21300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8959126
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     SNP4JMGMC/64G
EAN/GTIN:
     5704174992905
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.
Dell - DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig - 2666 MHz / PC4-21300 - Load-Reduced - ECC - für PowerEdge C4130, C4140, C6420, FC430, FC830, M830, MX740, MX840, T630; Precision 7920
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
64 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C4130, C4140, C6420, FC430, FC630, FC830, M630, M830, MX740c, MX840c, T630 ¦ Dell Precision 7920 Rack, 7920 Tower
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 288-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Load-Reduced
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.