Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 65W Netzteil & Spannungsumwandler ac adaptor 19v 65w delta lf
Acer 65W Netzteil & Spannungsumwandler ac adaptor 19v 65w delta lf
Artikel-Nr.:
     C1001-8959145
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP.06501.022
EAN/GTIN:
     5704327676928
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Acer - Netzteil - 65 Watt - für Aspire 16XX, 30XX, 35XX, 50XX, 55XX; Extensa 41XX; TravelMate 23XX, 30XX, 40XX, 46XX, 81XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
19 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 1,7 mm)
Elektrischer Strom max.
3.42 A
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1641WLMi, 1642LMi, 1642WLMi, 1642ZWLMi, 1644WLMi, 1644ZWLMi, 1644ZWLMi-FR, 1650LMi, 1651WLMi, 1652LMi, 1652WLMi, 1652ZWLMi, 1654WLMi, 1690LCi, 1690WLCi, 1690WLMi, 1691WLCi, 1691WLMi, 1692LMi, 1692WLMi, 1693WLMi, 1694LMi, 1694WLMi, 1694WLMib, 1696WLMi, 3002LC, 3002LCi, 3002LM, 3002LMi, 3002NLC, 3002WLCi, 3002WLM, 3002WLMi, 3002WTMi, 3003LC, 3003LCi, 3003LM, 3003LMi, 3003NLC, 3003NLMi, 3003NMi, 3003WCi, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004LC, 3004LCi, 3004LMi, 3004NLC, 3004NLMi, 3004WLCi, 3004WLM, 3004WLMi, 3004WLMi-FR, 3004WTMi, 3005WLCi, 3005WLMi, 3502LC, 3502LCi, 3502LMi, 3502NLCi, 3502WLCi, 3502WLMi, 3503LC, 3503LCi, 3503LMi, 3503WLCi, 3503WLMi, 5001LM, 5001LMi, 5001WLMi, 5002LC, 5002LM, 5002LMi, 5002WLCi, 5002WLMi, 5002WLMi-FR, 5003LM, 5003WLMi, 5003WLMi-FR, 5004WLMi, 5032WXMi, 5033WXMi, 5510WLMi, 5512AWLMi, 5512WLMi, 5513EWLM, 5513WLMi, 5514EWLM, 5514WLM, 5514WLMi, 5515-5187, 5515-5705, 5515-5879, 5516, 5516-5063, 5516-5474, 5517-1127, 5517-1208, 5517-1216, 5517-1515, 5517-1643, 5517-5078, 5517-5086, 5517-5136, 5517-5358, 5517-5535, 5517-5671, 5517-5700, 5517-5997 ¦ Acer Extensa 4100WLMi, 4101WLMi, 4102WLMi ¦ Acer TravelMate 2312LC, 2312LCi, 2312L-LCi, 2312L-LMi, 2312LM, 2312LMi, 2312NLC, 2312NLCi, 2312NLM, 2312WLMi, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NLC, 2313NLCi, 2313NLM, 2313NWLMi, 2313WLMi, 2314WLMi, 2354LC, 2354LMi, 2355LC, 2355LCi, 2355LM, 2355LMi, 2355NLC, 2355NLM, 2355XC, 2355XCi, 2355XM, 3001WTMi, 3002WLMi, 3002WTCi, 3002WTMi, 3002WTMib, 3003LMi, 3003WLMi, 3004WTMi, 3004WTMib, 4011LCi, 4011WLCi, 4011WLMi, 4021LCi, 4021LMi, 4021WLCi, 4021WLMi, 4022WLMi, 4024WLMi, 4061LCi, 4061LMi, 4061NLCi, 4061NLMi, 4061WLMi, 4061WMi, 4062LCi, 4062LMi, 4062NLMi, 4062NWLMi, 4062WLCi, 4062WLMi, 4064LMi, 4064WLMi, 4100WLMi, 4101LCi, 4102WLMi, 4103WLMi, 4104WLMi, 4503LCi, 4503WLMi, 4601LMi, 4602LCi, 4603WLMi, 4604WLCi, 4604WLMi, 4606WLMi, 8102WLMi, 8102WLMib, 8103WLMib, 8104AWLMi, 8105WLMi, 8106WLMi, 8106WLMib
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.