Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Chem Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Battery for ThinkPad T570 P51S00UR891 00UR892 Akku Batterie
Lenovo Battery for ThinkPad T570 P51S00UR891 00UR892 Akku Batterie
Artikel-Nr.:
     C1001-8959386
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00UR890
EAN/GTIN:
     5706998926074
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
LG Chem - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 32 Wh - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad P51s; P52s; T570; T580
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
32 Wh
Bereitgestellte Spannung
15.2 V
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
220 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0 ¦ Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC ¦ Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX ¦ Lenovo ThinkPad T580 20L9, 20LA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.