Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell BTRY PRI 30WHR 2C LITH LGC Expected date for delivery: 26/11/2019
Dell BTRY PRI 30WHR 2C LITH LGC Expected date for delivery: 26/11/2019
Artikel-Nr.:
     C1001-8959431
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     V55D0
EAN/GTIN:
     5704174124429
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell 7VKV9, Dell 9TV5X, Dell 0V55D0, Dell 09TV5X) - Lithium-Ionen - 2 Zellen - 4020 mAh - 30 Wh - Schwarz - für Latitude 7275; XPS 12 9250
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Äquivalenter OEM-Akku
Dell 7VKV9, Dell 9TV5X, Dell 0V55D0, Dell 09TV5X
Batterie
Technologie
2 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4020 mAh - 30 Wh
Bereitgestellte Spannung
7.6 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 7275 ¦ Dell XPS 12 9250
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.