Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NComputing RX-series RX420 (HDX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8959551
Hersteller:
     NComputing
Herst.-Nr.:
     500-0181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
NComputing RX-series RX420 (HDX) - Thin Client - USFF - 1 BCM2711 / 1.5 GHz - RAM 2 GB - keine HDD - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Ultra-kleiner Formfaktor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
SD-Speicherkarte, 16 GB
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
105 g
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.5 GHz
CPU
Broadcom BCM2711
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x HDMI-Ausgang - micro HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C ¦ 2 x USB 3.0
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: thin client
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
InLine
17533D
ab € 4,95*
Sonstiges
LogiLink
NBS003
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.