Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo MEMORY 8 GB DDR4 2666 SoDIMM MI 8 GB 2.666 MHz ECC SO-DIMM CL19
Lenovo MEMORY 8 GB DDR4 2666 SoDIMM MI 8 GB 2.666 MHz ECC SO-DIMM CL19
Artikel-Nr.:
     C1001-8959686
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AG812
EAN/GTIN:
     5704174247807
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für IdeaCentre 520-22; 520-24; 520-27; 620S-03; V130-15; V330-15
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 01AG812
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaCentre 520-22AST F0D6 ¦ Lenovo IdeaCentre 520-22IKL F0D4 ¦ Lenovo IdeaCentre 520-22IKU F0D5 ¦ Lenovo IdeaCentre 520-24AST F0D3 ¦ Lenovo IdeaCentre 520-24IKL F0D1 ¦ Lenovo IdeaCentre 520-24IKU F0D2 ¦ Lenovo IdeaCentre 520-27IKL F0D0 ¦ Lenovo IdeaCentre 620S-03IKL 90HC ¦ Lenovo V130-15IKB 81HN ¦ Lenovo V330-15IKB 81AX ¦ Lenovo V330-15ISK 81AW
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.