Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Memory 8 GB DDR4 2666 SoDIMM**New Retail** 8 GB MHz SO-DIMM
Lenovo Memory 8 GB DDR4 2666 SoDIMM**New Retail** 8 GB MHz SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     C1001-8961275
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AG843
EAN/GTIN:
     5706998827913
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für BS145-15IWL; IdeaPad S145-15IWL; ThinkCentre M630e; M720q; M75q-1; M920x
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 01AG843
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BS145-15IWL 81V8 ¦ Lenovo IdeaPad S145-15IWL 81S9 ¦ Lenovo ThinkCentre M630e 10YM ¦ Lenovo ThinkCentre M720q 10T8 ¦ Lenovo ThinkCentre M75q-1 11A4, 11A5, 11A7 ¦ Lenovo ThinkCentre M920x 10S0
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.