Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack EPYC3451D4I2-2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8961675
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EPYC3451D4I2-2T
EAN/GTIN:
     4710483932557
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
ASRock Rack EPYC3451D4I2-2T - Motherboard - Mini-ITX - AMD EPYC Embedded 3451 - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
AMD EPYC Embedded 3451 (16 Kerne)
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Verschiedenes
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
ACPI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel X710-AT2
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, ungepuffert, Load-Reduced
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink - 8 Geräte ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x OCuLink - 4 Geräte
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.365,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,23*
€ 1.779,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,26*
€ 1.734,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,64*
€ 1.689,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,06*
€ 1.624,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.