Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Internal 3c 45Wh LiIon SMP Batterie
Lenovo Internal 3c 45Wh LiIon SMP Batterie
Artikel-Nr.:
     C1001-8961905
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 4120 mAh - 45 Wh - FRU - für ThinkPad E14; E15; E480; E490; E495; E590; E595
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
4120 mAh - 45 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad E14 20RA, 20RB ¦ Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE ¦ Lenovo ThinkPad E480 20KN, 20KQ ¦ Lenovo ThinkPad E490 20N8, 20N9 ¦ Lenovo ThinkPad E495 20NE ¦ Lenovo ThinkPad E590 20NB, 20NC ¦ Lenovo ThinkPad E595 20NF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.