Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-PT-M1 RFID-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8961980
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PT-M1
EAN/GTIN:
     6941264046325
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Schlüssel-Anhänger
Hikvision DS-PT-M1 - RFID-Tag - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
3.2 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
RFID-Tag
Produktmaterial
PVC, ABS-Kunststoff
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Frequenz 13,56 MHz, EEPROM Speichertyp, 16 separate Abschnitte
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.