Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Battery 3 Cell Internal 57Wh LiIon Batterie 11,58 V
Lenovo Battery 3 Cell Internal 57Wh LiIon Batterie 11,58 V
Artikel-Nr.:
     C1001-8962030
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 50.08 Wh - FRU - für ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5; P53s 20N6, 20N7; T15 Gen 1 20S6, 20S7; T590 20N4, 20N5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
50.08 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.52 V
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
220 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5 ¦ Lenovo ThinkPad P53s 20N6, 20N7 ¦ Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6, 20S7 ¦ Lenovo ThinkPad T590 20N4, 20N5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.