Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell CBL USB TBT 130W 0.5M TRINITY Digital/Daten 0,5 m
Dell CBL USB TBT 130W 0.5M TRINITY Digital/Daten 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8962047
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5T73G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
dell usb kabel c
Dell - Thunderbolt-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu Dockanschluss (M)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thunderbolt-Kabel
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
Dockanschluss - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.