Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8962061
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Simplo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4120 mAh - 45 Wh - FRU - für ThinkPad E14; E15; E480; E490; E495; E590; E595
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4120 mAh - 45 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad E14 20RA, 20RB ¦ Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE ¦ Lenovo ThinkPad E480 20KN, 20KQ ¦ Lenovo ThinkPad E490 20N8, 20N9 ¦ Lenovo ThinkPad E495 20NE ¦ Lenovo ThinkPad E590 20NB, 20NC ¦ Lenovo ThinkPad E595 20NF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.