Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplo L18M4P72 Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8962315
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL005
EAN/GTIN:
     5704174273349
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Simplo L18M4P72 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3321 mAh - 51 Wh - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (7th Gen); X1 Carbon Gen 8; X1 Yoga (4th Gen); X1 Yoga Gen 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UN38.3
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
3321 mAh - 51 Wh
Bereitgestellte Spannung
15.36 V
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
204 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) 20QD, 20QE, 20R1, 20R2 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20U9, 20UA ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) 20QF, 20QG, 20SA, 20SB ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UB, 20UC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.