| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8963214 Herst.-Nr.: 5B10X55572 EAN/GTIN: 5704174243731 |
| |
|
| | |
| LG Chem L19L3PF8 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4050 mAh - 45 Wh - FRU - für ThinkBook 14-IIL 20SL; 14-IML 20RV; 15 G2 ARE 20VG; 15-IIL 20SM; 15-IML 20RW Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | | Kennzeichnung | UN38.3 | Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen | | Kapazität | 4050 mAh - 45 Wh | | Bereitgestellte Spannung | 11.1 V | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 225 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL ¦ Lenovo ThinkBook 14-IML 20RV ¦ Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG ¦ Lenovo ThinkBook 15-IIL 20SM ¦ Lenovo ThinkBook 15-IML 20RW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop |
| | |
| |