Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Chem Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8963613
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13894
EAN/GTIN:
     5706998927156
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
LG Chem - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4050 mAh - 45 Wh - FRU - für ThinkPad L14 Gen 1; L14 Gen 2; L15 Gen 1; L15 Gen 2; L490; L590
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UN38.3
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4050 mAh - 45 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
235 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U1, 20U2, 20U5, 20U6 ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4, 20U7, 20U8 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7, 20X8 ¦ Lenovo ThinkPad L490 20Q5, 20Q6 ¦ Lenovo ThinkPad L590 20Q7, 20Q8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.