Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8964722
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5M30Z71646
EAN/GTIN:
     5704174479383
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Samsung - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert - non-ECC - für IdeaCentre AIO 3 22; ThinkBook 14 G3 ITL; 15 G3 ITL; ThinkCentre M70a Gen 2; M90a Gen 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 5M30Z71646
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6 F0G6 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 F0FX ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 F0G1 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G0 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ALC6 F0FY ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 5 24ALC6 F0G2 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G3 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 F0G4 ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6 82JW ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU ¦ Lenovo Legion 5 15ITH6 82JK ¦ Lenovo Legion 5 15ITH6H 82JH ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6 82JS ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ITH6 82JF ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ITH6H 82JD ¦ Lenovo Legion 7 16ACHg6 82N6 ¦ Lenovo Legion 7 16ITHg6 82K6 ¦ Lenovo ThinkBook 14 G3 ITL 21A3 ¦ Lenovo ThinkBook 15 G3 ITL 21A5 ¦ Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K3, 11K4 ¦ Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JJ, 11JK, 11JL, 11JM ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K1 ¦ Lenovo Yoga AIO 7 27ACH6 F0G7
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
X8
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.