Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Chem L18L3PD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8964831
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
LG Chem L18L3PD1 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1; T490s 20NX, 20NY; T495s 20QJ, 20QK
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
KCC, cRUus, RBRC, IEC 62133-2
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4922 mAh - 57 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.58 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1 ¦ Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY ¦ Lenovo ThinkPad T495s 20QJ, 20QK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.