Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8964926
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AG855
EAN/GTIN:
     5704174217763
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für IdeaPad L340-15IRH Gaming; S145-14; S145-15; S740-15; ThinkPad E14; E15; V14; V15
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 01AG855
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaCentre A340-22AST F0EQ ¦ Lenovo IdeaCentre A340-22ICK F0ES ¦ Lenovo IdeaCentre A540-24API F0EM ¦ Lenovo IdeaCentre A540-24ICB F0EL ¦ Lenovo IdeaCentre A540-27ICB F0EK ¦ Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming 81TR ¦ Lenovo IdeaPad S145-14API 81UV ¦ Lenovo IdeaPad S145-14AST 81ST ¦ Lenovo IdeaPad S145-14IGM 81MW ¦ Lenovo IdeaPad S145-14IIL 81W6 ¦ Lenovo IdeaPad S145-14IWL 81MU ¦ Lenovo IdeaPad S145-15API 81UT, 81V7 ¦ Lenovo IdeaPad S145-15IGM 81MX ¦ Lenovo IdeaPad S145-15IIL 81W8, 82DJ ¦ Lenovo IdeaPad S145-15IKB 81VD ¦ Lenovo IdeaPad S340-15IIL 81VW, 81WW ¦ Lenovo IdeaPad S340-15IILD 81WL ¦ Lenovo IdeaPad S340-15IML 81NA ¦ Lenovo IdeaPad S540-14API 81NH ¦ Lenovo IdeaPad S540-14IML 81NF ¦ Lenovo IdeaPad S540-14IML Touch 81V0 ¦ Lenovo IdeaPad S540-15IML 81NG ¦ Lenovo IdeaPad S540-15IWL GTX 81SW ¦ Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY ¦ Lenovo IdeaPad S740-15IRH Touch 81NW ¦ Lenovo Legion Y540-15IRH 81RJ ¦ Lenovo Legion Y540-15IRH-PG0 81SY ¦ Lenovo Legion Y540-17IRH 81Q4 ¦ Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 81T3 ¦ Lenovo Legion Y545 81Q6 ¦ Lenovo Legion Y7000 2019 81NS ¦ Lenovo Legion Y7000 2019 PG0 81T0 ¦ Lenovo Legion Y740-15IRH 81UF ¦ Lenovo Legion Y740-17IRH 81UG ¦ Lenovo ThinkBook 13s-IML 20RR ¦ Lenovo ThinkBook 13s-IWL 20R9 ¦ Lenovo ThinkBook 14-IML 20RV ¦ Lenovo ThinkBook 14s-IML 20RS ¦ Lenovo ThinkBook 14s-IWL 20RM ¦ Lenovo ThinkBook 15-IML 20RW ¦ Lenovo ThinkPad E14 20RA, 20RB ¦ Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE ¦ Lenovo ThinkPad L490 20Q5, 20Q6 ¦ Lenovo ThinkPad L590 20Q7, 20Q8 ¦ Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QT, 20QU ¦ Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20RJ ¦ Lenovo ThinkPad P53 20QN, 20QQ ¦ Lenovo ThinkPad P53s 20N6, 20N7 ¦ Lenovo ThinkPad P73 20QR, 20QS ¦ Lenovo ThinkPad T490 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY ¦ Lenovo ThinkPad T495 20NJ, 20NK ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW ¦ Lenovo V14-IIL 82C4 ¦ Lenovo V14-IWL 81YB ¦ Lenovo V155-15API 81V5 ¦ Lenovo V15-IIL 82C5 ¦ Lenovo V15-IWL 81YE ¦ Lenovo Yoga S740-15IRH 81NX
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.