Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NComputing EX500 Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8965682
Hersteller:
     NComputing
Herst.-Nr.:
     700-0038
EAN/GTIN:
     8809208720657
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
NComputing EX500 - Thin Client - USFF - 1 x Celeron J3455 / 1.5 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 64 GB - HD Graphics 500 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - LEAF OS - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
USFF
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Kennzeichnung
FCC, KCC
VESA-Halterung
VESA
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Stromverbrauch im Standby-Modus
5 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.5 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
LEAF OS
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.3 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
2.28 cm
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 500
Videoschnittstellen
HDMI
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.5 GHz
CPU
Intel Celeron J3455
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.3 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Line-Out/Mikrofon ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x HDMI
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: thin client
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.