Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro RM42300 Rack-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966665
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM42300-F2U3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server gehäuse chenbro
server chassis
Chenbro RM42300 - Rack-Montage - 4U - ATX - keine Spannungsversorgung (PS/2) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 4U
Produktmaterial
SGCC
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
5
Systemgehäuse-Merkmale
Vibrationsdämpfendes Laufwerkgehäuse, Frontstaubfilter, Intrusion Switch, Slim-Kartenschacht ODD, verriegelbare Fronttür, Systemreset, 2 x PSU bracket, HDD status indicator, LAN activity indicator, power status indicator
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 1 / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) ¦ Rückseite: 80 x 80 x 25 mm Lüfterhalterung x 2
Unterstützte Motherboards
ATX
Max. unterstützte Abmessungen
30.5 cm x 24.4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zusatz-Kartenhalterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
46.52 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
9.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
12.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Schnittstellen
2 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
7 x volle Höhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.