Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966746
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Simplo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4950 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5; T15 Gen 1 20S6, 20S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4950 mAh - 57 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.52 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5 ¦ Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6, 20S7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.