Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Essential CTK14-BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8968060
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CTK14-BLK
EAN/GTIN:
     0662919116151
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
V7 Essential CTK14-BLK - Notebook-Tasche - slim, topload - 35.8 cm (14.1") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
325 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche - slim, topload
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Wetterfest, RFID-Blockiertasche, gepolstertes Notebook-Fach, schmales Design
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Externe Tasche mit Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
35.8 cm (14.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
37 cm x 7 cm x 27 cm / 330 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH
Weitere Suchbegriffe: v7 laptoptaschen, laptop tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.