Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket SP5) - 4U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CPU-Heatsink SNK-P0084AP4
Supermicro CPU-Heatsink SNK-P0084AP4
Artikel-Nr.:
     C1001-8968068
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0084AP4
EAN/GTIN:
     0672042501083
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Mainboard
Motherboard
supermicro mainboard
Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket SP5) - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.26 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
12.6 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Packungsinhalt
Schrauben, Federn
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
5000 U/min
Kompatibel mit
Socket SP5
Geräuschpegel
43 dBA
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.