Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8969423
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000312A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7763 - 2.45 GHz - 64 Kerne - 128 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7763
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.45 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard, AMD Workload Affinity
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
280 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.664,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.699,36*
€ 3.212,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.695,16*
€ 3.207,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.680,85*
€ 3.190,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.672,55*
€ 3.180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.664,97*
€ 3.171,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.