Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8969424
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000053A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7742 - 2.25 GHz - 64 Kerne - 128 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7742
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.25 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Workload Affinity
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
225 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.372,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,26*
€ 1.656,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,55*
€ 1.654,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,98*
€ 1.640,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,57*
€ 1.635,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,06*
€ 1.632,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.