Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8969695
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Kennzeichnung
KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus, IEC 62133-2
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4922 mAh - 57 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.58 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.