Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9224


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8972305
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P58782-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 9224 - 2.5 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 9224
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
48 Threads
Cache-Speicher
64 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP5
Thermal Design Power (TDP)
200 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.427,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.694,42*
€ 4.396,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.657,76*
€ 4.352,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.540,42*
€ 4.213,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.477,22*
€ 4.137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.427,64*
€ 4.078,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.