Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN53 S5064MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972486
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02H1-M00200
EAN/GTIN:
     4711387197950
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS ExpertCenter PN53 S5064MD - Mini-PC - Ryzen 5 7535H / 3.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Radeon 660M - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
8 GB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125B-CG
Ethernet-Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
150 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
900 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon 660M
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3.3 GHz
CPU
AMD Ryzen 5 7535H
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.55 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort 1.4/USB4 ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 3 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort
Steckplatz
2 M.2 Card
Einschübe
1 intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,14*
€ 653,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,83*
€ 651,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,13*
€ 648,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,93*
€ 642,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.