Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46341623 Herst.-Nr.: APDU1303 EAN/GTIN: 0731304446750 |
| |
|
| | |
| Intelligente Rack-Stromverteilungseinheit (PDU) mit bis zu 50 % mehr Leistung, doppelt so vielen Steckdosen und einem 4-in-1-Kombinationssteckdosen-Design für moderne Rechenzentren. APC NetShelter Rack PDU Advanced - Rack-Türschalter Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack-Türschalter | | Packungsinhalt | 5 Kabelbinder, 4 selbstschneidende Schrauben, 5 selbstklebende Halterungen, Schnellkupplung (RJ-45), 2 doppelseitige Klebebänder, RS-485 Verlängerungskabel (1,8 m) | | Breite | 5 cm | | Tiefe | 10 cm | | Höhe | 0.8 cm | | Gewicht | 140 g | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 23 cm x 20 cm x 1 cm / 150 g | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,77* | € 141,65* | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 112,93* | € 142,55* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,92* | € 144,64* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 214,34* | € 257,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|