Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972914
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     159332
EAN/GTIN:
     4015867230787
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
Das Equip DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel, das in erster Linie für die Verbindung zwischen einem Computer und seinem Bildschirm oder einem Computer und einem Heimkinosystem entwickelt wurde. Es soll VGA-, DVI- und HDMI-Kabel ersetzen und bietet eine optimale Auflösung von bis zu 3840 x 2160, Farbtiefe und Bildwiederholfrequenz über weniger Kabel.
Equip - Videoadapter - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), bis zu 21,6 Gbps Datenrate - Schwarz (Packung mit 15)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
15 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ
Videoadapter
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), bis zu 21,6 Gbps Datenrate
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
81.4 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, REACH, Directive 1907/2006/EC, UKCA
Verpackungsdetails
Pappschachtel
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.