Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Cray EX2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9M18A Stromkabel 1,2 m
HPE R9M18A Stromkabel 1,2 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8973399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9M18A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Cray EX2500 - Stromkabel - 480 V - 100 A - 1.2 m - Nordamerika
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
480 V
Bewertete Stromstärke
100 A
Länge
1.2 m
Lokalisierung
Nordamerika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.660,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.783,95*
€ 17.592,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.750,25*
€ 17.552,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.682,86*
€ 17.472,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.660,40*
€ 17.445,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.