Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Cray EX2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8973401
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9M20A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Cray EX2500 - Stromkabel - 480 V - 100 A - 2.4 m - Nordamerika
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
480 V
Bewertete Stromstärke
100 A
Länge
2.4 m
Lokalisierung
Nordamerika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.113,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.399,21*
€ 18.325,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.338,06*
€ 18.252,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.138,76*
€ 18.015,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.113,64*
€ 17.985,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.