Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Cray EX2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise R9M24A Stromkabel 4,9 m
Hewlett Packard Enterprise R9M24A Stromkabel 4,9 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8973405
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9M24A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Cray EX2500 - Stromkabel - 480 V - 100 A - 4.9 m - Nordamerika
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
480 V
Bewertete Stromstärke
100 A
Länge
4.9 m
Lokalisierung
Nordamerika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.137,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.418,31*
€ 19.537,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.355,83*
€ 19.463,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.159,20*
€ 19.229,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.137,79*
€ 19.203,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.